Rastalni uložak VV VV 4A 12kV 442mm 53mm [004236504 - VVT-D]
ŠIFRA 2773168
EAN 3838895334682
ETI
004236504 - VVT-D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 4
- Nazivni napon (kV): 12
- Dužina (mm): 442
- Promjer (mm): 53
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.