Rastalni uložak VV VV 4A 12kV 442mm 53mm [004237504 - VVT-E]
ŠIFRA 2773170
EAN 3838895334729
ETI
004237504 - VVT-E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 4
- Nazivni napon (kV): 12
- Dužina (mm): 442
- Promjer (mm): 53
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.