Rastalni uložak VV VV 4A 24kV 537mm 53mm [004257504 - VVT-E]
ŠIFRA 2773193
EAN 3838895335184
ETI
004257504 - VVT-E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 4
- Nazivni napon (kV): 24
- Dužina (mm): 537
- Promjer (mm): 53
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.