Rastalni uložak VV VV 63A 12kV 442mm 68mm [004237513 - VVT-E]
ŠIFRA 2772979
EAN 3838895299103
ETI
004237513 - VVT-E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 63
- Nazivni napon (kV): 12
- Dužina (mm): 442
- Promjer (mm): 68
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.