Rastalni uložak VV VV 63A 24kV 537mm 68mm [004256513 - VVT-D]
ŠIFRA 2773099
EAN 3838895302032
ETI
004256513 - VVT-D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 63
- Nazivni napon (kV): 24
- Dužina (mm): 537
- Promjer (mm): 68
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.