Rastalni uložak VV VV 6A 36kV 442mm 53mm [004266105 - VVT-D]
ŠIFRA 2773117
EAN 3838895302704
ETI
004266105 - VVT-D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 6
- Nazivni napon (kV): 36
- Dužina (mm): 442
- Promjer (mm): 53
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.