Rastalni uložak VV VV 80A 7.2kV 442mm 68mm [004226614 - VVT-D]
ŠIFRA 2772919
EAN 3838895296874
ETI
004226614 - VVT-D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 80
- Nazivni napon (kV): 7.2
- Dužina (mm): 442
- Promjer (mm): 68
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.