Baterija za punjenje ANSMANN Ni-Mh AAA/MICRO 1,1Ah 1,2V 44,5mm pak. 2 kom [5035222]
- Linija proizvoda: ANSMANN
- Izvedba: Nikelj-hidrid
- Oznaka veličine: Micro
- Kapacitet (Ah): 1,1
- Nazivni napon (V): 1,2
- Visina uklj. pol (mm): 44,5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.