Elektronski predspojni uređaj POWERTRONIC PTI 1x 150W od 220 do 240V [188090]
ŠIFRA 2693197
EAN 4008321188090
OSRAM-Ledvance
188090
Elektronički balast/prigušnica proizvođača Osram namijenjen je metal halogenoj žarulji snage 150 W, napona 230 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: POWERTRONIC
- Broj svjetiljki: 1x
- Za vrstu svjetiljke HI: 0
- Za vrstu svjetiljke HM: 0
- Za vrstu svjetiljke HS: 0
- Za vrstu svjetiljke T7: 0
- Za vrstu svjetiljke T16: 0
- Za vrstu svjetiljke T16-R: 0
- Za vrstu svjetiljke T26: 0
- Za vrstu svjetiljke T38: 0
- Za vrstu svjetiljke T-R: 0
- Za vrstu svjetiljke TC-D: 0
- Za vrstu svjetiljke TC-DD: 0
- Za vrstu svjetiljke TC-DEL: 0
- Za vrstu svjetiljke TC-F: 0
- Za vrstu svjetiljke TC-L: 0
- Za vrstu svjetiljke TC-QEL: 0
- Za vrstu svjetiljke TC-S: 0
- Za vrstu svjetiljke TC-SEL: 0
- Za vrstu svjetiljke TC-T: 0
- Za vrstu svjetiljke TC-TEL: 0
- Prikladno za snagu svjetiljke (1 svjetiljka) (W): 150
- Nazivni napon (V): od 220 do 240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.