LED napajanje POS NAPETOSTNI FTPC30V24-C2 slim 30W 198-264V 24V 1,25A 230V IP20 [FTPC30V24-C2]

ŠIFRA 2796717 EAN 5902135132784 POS Power FTPC30V24-C2
LED napajalnik POS NAPETOSTNI FTPC30V24-C2 slim ima moč 30W, vhodno napetost 198-264V, izhodno napetost 24V, izhodni tok 1,25A ter zaščito IP20.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: POS
  • Izlazna snaga (W): 30
  • Ulazni napon (V): 198-264
  • Izlazni napon (V): 24
  • Izlazna struja (A): 1,25
  • Nazivni napon (V): 230
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.