LED napajanje POS NAPETOSTNI FTPC60V24-C2 slim 60W 198-264V 24V 2,5A 230V IP20 [FTPC60V24-C2]

ŠIFRA 2796719 EAN 5902135133231 POS Power FTPC60V24-C2
LED napajalnik POS NAPETOSTNI FTPC60V24-C2 slim ima moč 60W, vhodno napetost 198-264V, izhodno napetost 24V, izhodni tok 2,5A ter zaščito IP20.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: POS
  • Izlazna snaga (W): 60
  • Ulazni napon (V): 198-264
  • Izlazni napon (V): 24
  • Izlazna struja (A): 2,5
  • Nazivni napon (V): 230
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.