LED napajanje POS NAPON FTPC20V12-C tanak 20W 180-264V 12V 1,67A 230V IP20 [FTPC20V12-C]

ŠIFRA 2796711 EAN 5902135121689 POS Power FTPC20V12-C
LED napajalnik POS NAPETOSTNI FTPC20V12-C slim ima moč 20W, vhodno napetost 180-264V, izhodno napetost 12V, izhodni tok 1,67A ter zaščito IP20.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: POS
  • Izlazna snaga (W): 20
  • Ulazni napon (V): 180-264
  • Izlazni napon (V): 12
  • Izlazna struja (A): 1,67
  • Nazivni napon (V): 230
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.