LED napajanje ROBUS VEGAS DIMM TRIAC 50W 12V 220-240V IP20 [RVA5012DU-PSU]
- Linija proizvoda: ROBUS
- Vrsta upravljanja: DIMM TRIAC
- Izlazna snaga (W): 50
- Izlazni napon (V): 12
- Nazivni napon (V): 220-240
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.