• Privatna
  • Elektronski predspojni uređaj HID-PV Compact 150/S 1x za svjetilke HI 150W 220-240V

Elektronski predspojni uređaj HID-PV Compact 150/S 1x za svjetilke HI 150W 220-240V [913700614066]

ŠIFRA 2769793 EAN 8711500910523 PHILIPS 913700614066
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HID-PV
  • Broj svjetiljki: 1x
  • Za vrstu svjetiljke HI: za sijalke HI
  • Prikladno za snagu svjetiljke (1 svjetiljka) (W): 150
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.