Elektronski predspojni uređaj HID-PV Xt 140W CPO Q 208-277V [913700685666]
- Linija proizvoda: HID-PV
- Za vrstu svjetiljke HI: za tip sijalke HI
- Za vrstu svjetiljke HM: ni za HM
- Za vrstu svjetiljke HS: ni za HS
- Za vrstu svjetiljke T7: ni za sijalke T7
- Za vrstu svjetiljke T16: ni za sijalke T16
- Za vrstu svjetiljke T16-R: ni za T16-R
- Za vrstu svjetiljke T26: ni za svetilke T26
- Za vrstu svjetiljke T38: ni za T38
- Za vrstu svjetiljke T-R: ni za sijalke T-R
- Za vrstu svjetiljke TC-D: ni za TC-D
- Za vrstu svjetiljke TC-DD: ni za TC-DD
- Za vrstu svjetiljke TC-DEL: ni za TC-DEL
- Za vrstu svjetiljke TC-F: ni za TC-F sijalke
- Za vrstu svjetiljke TC-L: ni za TC-L
- Za vrstu svjetiljke TC-QEL: ni za TC-QEL sijalke
- Za vrstu svjetiljke TC-S: ni za TC-S
- Za vrstu svjetiljke TC-SEL: ni za TC-SEL
- Za vrstu svjetiljke TC-T: ni za TC-T
- Za vrstu svjetiljke TC-TEL: ni za TC-TEL
- Prikladno za snagu svjetiljke (1 svjetiljka) (W): 140
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.