• Privatna
  • Elektronski predspojni uređaj HF-M BLUE 1x 24W 230V SH TL/TL5/PL-L

Elektronski predspojni uređaj HF-M BLUE 1x 24W 230V SH TL/TL5/PL-L [913700417966]

ŠIFRA 2690458 EAN 8711500536389 PHILIPS 913700417966
Elektronički balast/prigušivač proizvođača PHILIPS HF-M BLUE namijenjen je priključivanju jedne fluorescentne žarulje: T5 snage 24 W; T8 snage 15/18 W; T5 s grlom 2G X 13 22 W ili žarulje s grlom 2G11: snage 18/24 W, napona 230 V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HF-M BLUE
  • Broj svjetiljki: 1x
  • Prikladno za snagu svjetiljke (1 svjetiljka) (W): 24
  • Nazivni napon (V): 230
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.