Elektronski predspojni uređaj HF-REGULATOR 2x za svjetilke TC-DEL za svjetilke TC-TEL 26-42W 220-240V 1-10V [913700626566]
- Linija proizvoda: HF-REGULATOR
- Broj svjetiljki: 2x
- Za vrstu svjetiljke TC-DEL: za sijalke TC-DEL
- Za vrstu svjetiljke TC-TEL: za sijalke TC-TEL
- Prikladno za snagu svjetiljke (1 svjetiljka) (W): 26-42
- Nazivni napon (V): 220-240
- Vrsta prigušenja: 1-10V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.