• Privatna
  • Elektronski predspojni uređaj HF-SELECT TL-D 2x za svjetilke T26 58W 230V

Elektronski predspojni uređaj HF-SELECT TL-D 2x za svjetilke T26 58W 230V [913713032566]

ŠIFRA 1189360 EAN 8727900897463 PHILIPS 913713032566
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HF-SELECT
  • Broj svjetiljki: 2x
  • Za vrstu svjetiljke T26: za sijalke T26
  • Prikladno za snagu svjetiljke (1 svjetiljka) (W): 58
  • Nazivni napon (V): 230
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.