Reflektor ANCO NA STALKU visina 0,6 – 1,6 m LED se ne može zamijeniti 2X 30W 6500K 2x 2400lm IP44 ŽUT 220-240V [308535]
ŠIFRA 2794104
EAN 3858890447385
ANCO
308535
Prenosni LED reflektor na teleskopskem stojalu z 2 reflektorji, katera imata moč 30W, hladno belo barvo svetlobe 6500K, svetlobni tok 2x 2400 lumnov, priključni kabel H05RN-F 3G1 dolžine 2,5 m in stopnjo zaščite IP44.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ANCO
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 2X 30
- Temperatura boja (K): 6500
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 2x 2400
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Boja kućišta: Žuta
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.