Baterijska svjetiljka LED LENSER P5R AKU punjiva LED se ne može zamijeniti 420lm 6000-8000K akumulatorska 1x Li-ion ALU CRN IPX4 [500897]
- Linija proizvoda: LED LENSER
- Izvedba: AKU punjiva
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Svjetlosni tok (lm): 420
- Temperatura boja (K): 6000-8000
- Punjivo: akumulatorska
- Broj baterija: 1x
- Vrsta baterije: Litij-ionski
- Materijal: Aluminij
- Boja kućišta: Crna
- Vrsta zaštite (IP): IPX4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.