Baterijska svjetiljka LED LENSER P2 Privjesak za ključeve LED se ne može zamijeniti 16lm 1x AAA/MICRO ALU CRN IPX4 [8402]
- Linija proizvoda: LED LENSER
- Izvedba: Privjesak za ključeve
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Svjetlosni tok (lm): 16
- Broj baterija: 1x
- Vrsta baterije: Micro
- Materijal: Aluminij
- Boja kućišta: Crna
- Vrsta zaštite (IP): IPX4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.