Dekorativna stropna svjetiljka FORLIGHT KEEPER LED zamjenjiv 3x 7W GU10 BIJ 450mm IP20 100-240V A-A++ [DE-0481-BLA]
ŠIFRA 2782951
EAN 8435575318892
LEDS-C4
DE-0481-BLA
Dekorativna stropna svjetiljka FORLIGHT KEEPER dužine 450 mm ima montirana tri reflektora u koje se može umetnuti žarulja snage 7 W s grlom GU10, bijele je boje i ima zaštitu IP20.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED zamjenjiv
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 3x
- Snaga svjetiljke (W): 7
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: bijela
- Dužina (mm): 450
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.