Dekorativna stropna svjetiljka ONE LIGHT POKRETNA 1X 10W GU10 CRN kvadratno 90x90 x 95mm IP20 230V A-A++ [12105AC/B]

ŠIFRA 1198804 EAN 5291889027478 ONE LIGHT 12105AC/B
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ONE LIGHT
  • Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1X
  • Snaga svjetiljke (W): 10
  • Držač svjetiljke: GU10
  • Boja kućišta: Crna
  • Oblik: kvadratno
  • Dimenzije (mm): 90x90 x 95
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Nazivni napon (V): 230
  • Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.