Dekorativna stropna svjetiljka SLV BIMA II QPAR51 2X 50W GU10 SR/SI 80mm 230V [143432]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: QPAR51
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 2
- Snaga svjetiljke (W): 50
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: Srebrna/siva
- Dužina (mm): 80
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.