Dekorativna stropna svjetiljka SLV MEDO 90 LED 119W 3000K 80-89 (razred 1B) 11000lm CRN 120st. 100-240V 2900mA A-A++ [135170]
ŠIFRA 2732674
EAN 4024163165679
SLV
135170
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SLV
- Snaga svjetiljke (W): 119
- Temperatura boja (K): 3000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 11000
- Boja kućišta: Crna
- Kut zrake: 120
- Nazivni napon (V): 100-240
- Nazivna struja (mA): 2900
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.