Dekorativna stropna svjetiljka SLV SOPRANA A60 3X 60W E27 BEŽ 230V [155373]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: A60
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 3
- Snaga svjetiljke (W): 60
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: Bež
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.