Dekorativna ugradna svjetiljka FORLIGHT TAMESIS 1x 60W E27 SIV 234mm IP44 100-240V [PX-0047-GRI]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1x
- Snaga svjetiljke (W): 60
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: siva
- Dužina (mm): 234
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 100-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.