Dekorativna ugradna svjetiljka ONE LIGHT GYPSUM 1x 50W GU10 BIJ Okruglo fi 130mm IP20 100-240V [10105GT2]

ŠIFRA 2692101 EAN 5291889031635 ONE LIGHT 10105GT2
Ugradbena gipsana svjetiljka 10105GT2 fiksirana je, okrugla, promjera 130 mm i visine 55 mm te se u nju može postaviti jedna žarulja maks. snage 50 W s grlom GU 10 i priključnim naponom 230 V, bijele boje i ima zaštitu IP20.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ONE LIGHT
  • Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1x
  • Snaga svjetiljke (W): 50
  • Držač svjetiljke: GU10
  • Boja kućišta: bijela
  • Oblik: Okruglo
  • Dužina (mm): fi 130
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Nazivni napon (V): 100-240
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.