Dekorativna ugradna svjetiljka SLV DEKLED 1W 3000K 80-89 (razred 1B) 60lm SR/SI 25mm 45st. 350mA A-A++ [112242]
ŠIFRA 2721190
EAN 4024163113625
SLV
112242
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SLV
- Snaga svjetiljke (W): 1
- Temperatura boja (K): 3000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 60
- Boja kućišta: Srebrna/siva
- Ugradbeni promjer (mm): 25
- Kut zrake: 45
- Nazivna struja (mA): 350
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.