Dekorativna viseća svjetiljka SLV FORCHINI A60 1X 40W E27 crna/mat 230V [155530]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: A60
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 40
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: crna/mat
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.