Dekorativna viseća svjetiljka SLV PARA 380 HME-SB 1X 160W E27 ALU 230V [165358]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: HME-SB
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 160
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: Aluminij
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.