Dekorativna viseća svjetiljka SLV TONGA IV C35 1X 60W E14 SR/SI 230V [143594]
ŠIFRA 2720791
EAN 4024163099073
SLV
143594
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: C35
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 60
- Držač svjetiljke: E14
- Boja kućišta: Srebrna/siva
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.