Brodska svjetiljka DUWI - ANCO 1X 100W E27 SIV IP44 230V A++ - E [321186 - 90130]
- Linija proizvoda: DUWI - ANCO
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1X
- Snaga svjetiljke (W): 100
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 230
- Klasa energetske učinkovitosti: A++ - E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.