Dekorativna stropna svjetiljka FORLIGHT ILO LED se ne može zamijeniti 27,9W 3000K 2635lm LED driver BIJ 1200mm IP20 100-240V A++ [TC-0450-BLA]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 27,9
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 2635
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Dužina (mm): 1200
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.