Dekorativna stropna svjetiljka SLV MARONA LED 15W 3000K 80-89 (razred 1B) 1200lm metalni brušeni 120st. 200-240V 600mA A-A++ [155156]
ŠIFRA 2733038
EAN 4024163170727
SLV
155156
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SLV
- Snaga svjetiljke (W): 15
- Temperatura boja (K): 3000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1200
- Boja kućišta: metalni brušeni
- Kut zrake: 120
- Nazivni napon (V): 200-240
- Nazivna struja (mA): 600
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.