Dekorativna ugradna svjetiljka FORLIGHT FACE LED se ne može zamijeniti 2,5W 4000K 370lm LED driver SIV kvadratno 90x90mm IK10 IP65 220-240V A++ [PX-0285-GRI]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 2,5
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 370
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: siva
- Oblik: kvadratno
- Dimenzije (mm): 90x90
- Otporno na udarce: IK10
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.