Dekorativna ugradna svjetiljka ONE LIGHT 1x 50W GU10 KROM Okruglo fi 82mm fi 94mm IP20 100-240V A++ - E [11105CGU/MC]
- Linija proizvoda: ONE LIGHT
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1x
- Snaga svjetiljke (W): 50
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: Krom
- Oblik: Okruglo
- Ugradbeni promjer (mm): fi 82
- Dužina (mm): fi 94
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++ - E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.