Dekorativna ugradna svjetiljka ONE LIGHT 2x 50W GU5,3 ALU pravokutno 174x86mm IP20 230V A++ - E [51205B/AL]
- Linija proizvoda: ONE LIGHT
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 2x
- Snaga svjetiljke (W): 50
- Držač svjetiljke: GU5,3
- Boja kućišta: Aluminij
- Oblik: pravokutno
- Dimenzije (mm): 174x86
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 230
- Klasa energetske učinkovitosti: A++ - E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.