Dekorativna ugradna svjetiljka ONE LIGHT LED se ne može zamijeniti 1,5W 3000K BIJ kvadratno 86x86mm 94x94mm IP20 100-240V A-A++ [68007/W/W]
- Linija proizvoda: ONE LIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 1,5
- Temperatura boja (K): 3000
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: kvadratno
- Ugradbeni promjer (mm): 86x86
- Dimenzije (mm): 94x94
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.