Dekorativna ugradna svjetiljka ONE LIGHT zidna LED se ne može zamijeniti 3W 3000K 300lm LED driver SIV 115x115mm IP65 100-240V A-A++ [68068A/G/W]
- Linija proizvoda: ONE LIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 3
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 300
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: siva
- Dimenzije (mm): 115x115
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.