Dekorativna viseća svjetiljka FORLIGHT ERA Pendant LED zamjenjiv 1X 8W GU10 CRN fi 55x200mm IP20 220-240V [TC-0079-NEG]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED zamjenjiv
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1X
- Snaga svjetiljke (W): 8
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: Crna
- Dužina (mm): fi 55x200
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.