Dekorativna viseća svjetiljka FORLIGHT VIRA 1x 7W GU10 BIJ 1200mm IP20 100-240V [DE-0180-BLA]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1x
- Snaga svjetiljke (W): 7
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: bijela
- Dužina (mm): 1200
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 100-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.