Dekorativna zidna svjetiljka FORLIGHT ADRI LED se ne može zamijeniti 2x 10,2W 3000K 546lm LED driver BIJ 365mm IP20 100-240V A++ [DE-0437-BLA]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 2x
- Snaga svjetiljke (W): 10,2
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 546
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Dužina (mm): 365
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.