Dekorativna zidna svjetiljka FORLIGHT NIKA LED zamjenjiv 15W E27 CRN Nadžbukno 120x250mm IP44 100-240V [PX-0203-NEG]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED zamjenjiv
- Snaga svjetiljke (W): 15
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: Crna
- Način montaže: Nadžbukno
- Dimenzije (mm): 120x250
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 100-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.