Dekorativna zidna svjetiljka FORLIGHT TOPPI LED se ne može zamijeniti 9,4W 3000K 598lm LED driver BIJ pravokutno 250x100mm IP20 100-240V A++ [DE-0232-BLA]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 9,4
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 598
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: pravokutno
- Dimenzije (mm): 250x100
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.