Dekorativna zidna svjetiljka ONE LIGHT 1x 20W E27 ANTR pravokutno 250x110mm IP54 100-240V B-A++ [67328/AN]
- Linija proizvoda: ONE LIGHT
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1x
- Snaga svjetiljke (W): 20
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: Antracit
- Oblik: pravokutno
- Dimenzije (mm): 250x110
- Vrsta zaštite (IP): IP54
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: B-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.