Dekorativna zidna svjetiljka ONE LIGHT LED zamjenjiv G13 KROM 640x60x90mm IP44 A-A++ [38114EE/C]
- Linija proizvoda: ONE LIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED zamjenjiv
- Držač svjetiljke: G13
- Boja kućišta: Krom
- Dimenzije (mm): 640x60x90
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.