Dekorativna zidna svjetiljka SLV KARPO 30 6W 3000K 90-100 (razred 1A) 380lm CRN 40st. 100-240V 500mA A-A++ [152340]
ŠIFRA 2732758
EAN 4024163166751
SLV
152340
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SLV
- Snaga svjetiljke (W): 6
- Temperatura boja (K): 3000
- Indeks boje CRI: 90-100 (razred 1A)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 380
- Boja kućišta: Crna
- Kut zrake: 40
- Nazivni napon (V): 100-240
- Nazivna struja (mA): 500
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.