Dekorativna zidna svjetiljka THORNeco ELSA LED 450 800 840 WH LED se ne može zamijeniti 8W 4000K 800lm LED driver s prekidačem BIJ 450mm IP44 220V [96630376]
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 8
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 800
- Upravljački uređaj: LED driver s prekidačem
- Boja kućišta: bijela
- Dužina (mm): 450
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 220
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.