Dekorativna zidna svjetiljka THORNeco ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 LED se ne može zamijeniti 12W 3000/3500/4000K 90-100 (razred 1A) 1200lm LED driver BIJ 600mm IK08 IP44 220V [96635661]
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 12
- Temperatura boja (K): 3000/3500/4000
- Indeks boje CRI: 90-100 (razred 1A)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1200
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: bijela
- Dužina (mm): 600
- Otporno na udarce: IK08
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 220
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.